すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864EF-22

品名 : DC12/24V 小型電子サイレン(ホワイト)

仕様

メーカー竹中エンジニアリング(TAKEX)型番AS-67CW(W)
音量DC12V時:小69dB/大75dB
DC24V時:小76dB/大80dB
設置場所屋内
消費電流DC12V最大時:22mA
DC24V最大時:29mA
電源電圧DC12~24V
材質Noryl樹脂重量約76g
サイズ74(W)×36.5(D)×117(H)mm音色パターン1:ピーッピーッピーッ
パターン2:ピー
用途屋内の各種報知用に。
使用温度範囲0℃~+49℃(※結露なきこと)
音量は大・小、音色パターンは2種類からスイッチで選択できます。
1個用埋込ボックス適合型
販売価格

9,720(税抜)/ 10,692円(税込)

カタログ価格

9,720円(税抜)/10,692円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/02/12 07:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2310ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2310ページ
  • エスコ便利カタログ2311ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top