すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA870B-210

品名 : 210mm ダイヤモンドコアビット

仕様

メーカーシブヤ商品名ライトビット
取付ネジM27有効長250㎜
外径210mm
EA870A-1・EA870A-3専用
販売価格

107,900円(税抜)/ 118,690円(税込)

カタログ価格

107,900円(税抜)/118,690円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/28 18:10現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0854ページ
数量:

この商品には、22点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA870B-28 28mm ダイヤモンドコアビット
    EA870B-32 32mm ダイヤモンドコアビット
    EA870B-40 40mm ダイヤモンドコアビット
    EA870B-52 52mm ダイヤモンドコアビット
    EA870B-56 56mm ダイヤモンドコアビット
    EA870B-60 60mm ダイヤモンドコアビット
    EA870B-65 65mm ダイヤモンドコアビット
    EA870B-70 70mm ダイヤモンドコアビット
    EA870B-75 75mm ダイヤモンドコアビット
    EA870B-80 80mm ダイヤモンドコアビット
    EA870B-90 90mm ダイヤモンドコアビット
    EA870B-100 100mm ダイヤモンドコアビット
    EA870B-106 106mm ダイヤモンドコアビット
    EA870B-110 110mm ダイヤモンドコアビット
    EA870B-120 120mm ダイヤモンドコアビット
    EA870B-130 130mm ダイヤモンドコアビット
    EA870B-140 140mm ダイヤモンドコアビット
    EA870B-150 150mm ダイヤモンドコアビット
    EA870B-160 160mm ダイヤモンドコアビット
    EA870B-170 170mm ダイヤモンドコアビット
    EA870B-180 180mm ダイヤモンドコアビット
    EA870B-210 210mm ダイヤモンドコアビット
    その他関連
    本体EA870A-1 : AC100V/1500w-130mm ダイモドリル
    本体EA870A-3 : AC100V/1900w-210mm ダイモドリル
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    2. PDF
    • エスコ便利カタログ854ページ
    • エスコ便利カタログ855ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top