すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949EJ-111

品名 : 3.1x13㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/28本)

仕様

サイズ3.1×13mm長さ(ねじ部)8.7mm
頭形状(+)ナベ頭十字穴の番号2
材質鉄(クロメート)入数28個
販売価格

285円(税抜)/ 314円(税込)

カタログ価格

285円(税抜)/314円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 18:10現在)

更新
商品入数28販売単位CS
カタログページ1287ページ
数量:

この商品には、46点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949EJ-101 2.1x10㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/40本)
    EA949EJ-102 2.1x13㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/35本)
    EA949EJ-103 2.4x10㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/40本)
    EA949EJ-104 2.4x13㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/45本)
    EA949EJ-105 2.4x16㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/40本)
    EA949EJ-106 2.7x10㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/45本)
    EA949EJ-107 2.7x13㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/45本)
    EA949EJ-108 2.7x16㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/40本)
    EA949EJ-109 2.7x20㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/30本)
    EA949EJ-110 3.1x10㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/28本)
    EA949EJ-111 3.1x13㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/28本)
    EA949EJ-112 3.1x16㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/28本)
    EA949EJ-113 3.1x20㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/28本)
    EA949EJ-114 3.1x25㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/26本)
    EA949EJ-115 3.5x13㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/25本)
    EA949EJ-116 3.5x16㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/25本)
    EA949EJ-117 3.5x20㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/25本)
    EA949EJ-118 3.5x25㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/23本)
    EA949EJ-119 3.8x13㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/18本)
    EA949EJ-120 3.8x16㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/18本)
    EA949EJ-121 3.8x20㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/18本)
    EA949EJ-122 3.8x25㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/18本)
    EA949EJ-123 3.8x32㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/16本)
    EA949EJ-124 3.8x38㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/13本)
    EA949EJ-125 4.1x13㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/18本)
    EA949EJ-126 4.1x16㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/18本)
    EA949EJ-127 4.1x20㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/17本)
    EA949EJ-128 4.1x25㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/15本)
    EA949EJ-129 4.1x32㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/13本)
    EA949EJ-130 4.1x38㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/11本)
    EA949EJ-131 4.5x20㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/15本)
    EA949EJ-132 4.5x25㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/14本)
    EA949EJ-133 4.5x32㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/12本)
    EA949EJ-134 4.5x38㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/11本)
    EA949EJ-135 4.5x50㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/8本)
    EA949EJ-136 5.1x20㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/13本)
    EA949EJ-137 5.1x25㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/13本)
    EA949EJ-138 5.1x32㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/12本)
    EA949EJ-139 5.1x38㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/11本)
    EA949EJ-140 5.1x50㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/8本)
    EA949EJ-141 5.1x63㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/6本)
    EA949EJ-142 6.2x25㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/11本)
    EA949EJ-143 6.2x32㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/11本)
    EA949EJ-144 6.2x38㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/10本)
    EA949EJ-145 6.2x50㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/9本)
    EA949EJ-146 6.2x63㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/7本)
    ウェブカタログ画像
    ※代表画像です。
    入数:28本
    • ※代表画像です。\n入数:28本
    • ※代表画像です。\n入数:28本
    • d:3.1mm   dk:5.7mm\nK:2.3mm   m:3.7mm\nl:13mm P(ピッチ):1.3mm
    • 木ねじサイズ規格

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1286ページ
    • エスコ便利カタログ1287ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top