すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949AH-108

品名 : M8 ハイテンションワッシャー(ステンレス製/6枚)

仕様

材質ステンレス
(SUS304 N2)
硬度クラスHV-300
内径×外径×厚み8×22×2.0mm入数6枚
高強度ステンレス座金
販売価格

1,100円(税抜)/ 1,210円(税込)

カタログ価格

1,100円(税抜)/1,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/28 14:33現在)

更新
商品入数6販売単位袋
カタログページ1256ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949AH-106 M6 ハイテンションワッシャー(ステンレス製/8枚)
    EA949AH-108 M8 ハイテンションワッシャー(ステンレス製/6枚)
    EA949AH-110 M10 ハイテンションワッシャー(ステンレス製/6枚)
    EA949AH-112 M12 ハイテンションワッシャー(ステンレス製/4枚)
    EA949AH-116 M16 ハイテンションワッシャー(ステンレス製/2枚)
    EA949AH-120 M20 ハイテンションワッシャー(ステンレス製/1枚)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    ※入数:6枚
    • ※画像は代表画像です。\n※入数:6枚
    • ※品番により入数、サイズが異なります。
    • エスコ便利カタログ1256ページ
    • エスコ便利カタログ1257ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top