すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA896AH-21

品名 : AC100V/ 300W 投込みヒーター(ステンレスシース)

仕様

メーカー八光電機(HAKKO)型番SWA1503
電源100V容量300W
ヒーター長155mm重量250g
ヒーターシースSUS316L(ステンレス)コード長2m(差し込みプラグ付き)
最低液位50mm発熱部表面容量密度10W/c㎡
水加熱専用
簡単に効率よくお湯が沸かせます。
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易でしかも水中での加熱のため熱効率は最高
<ご使用上の注意>
・必ずアース端子より接地してください。
・液位標示ラベル(発熱部)の位置まで必ず水中に入れ、通電してください。空気中で通電(空焼き)した場合、発熱部が高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります。
・モールド部、端子ボックス部は水中に入れないでください。また、モールド部の温度が75℃を超えないようにご使用ください。
・水の加熱以外には使用しないでください。
販売価格

19,500円(税抜)/ 21,450円(税込)

カタログ価格

19,500円(税抜)/21,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 22:44現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0865ページ
バリエーション一覧
EA896AH-21 AC100V/ 300W 投込みヒーター(ステンレスシース)
EA896AH-22 AC100V/ 500W 投込みヒーター(ステンレスシース)
EA896AH-23 AC100V/1.0kW 投込みヒーター(ステンレスシース)
その他関連
オプションEA896AH-51 : AC100V ヒーター用温度コントローラー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 単位(mm)
  • エスコ便利カタログ864ページ
  • エスコ便利カタログ865ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top