すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA896AH-61

品名 : 250mm 防滴センサー(温度コントローラー用)

仕様

メーカー八光電機(HAKKO)型番DGT0025
シース長250mmシース径φ2.3mm
コード長2mシース材質SUS316相当
測温接点非接地形常用限度700℃
ヒーター用温度コントローラー(EA896AH-51)用
防滴タイプK熱電対
理化学実験などに最適
販売価格

10,600円(税抜)/ 11,660円(税込)

カタログ価格

10,600円(税抜)/11,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/28 12:33現在)

更新
商品入数1販売単位本
バリエーション一覧
EA896AH-61 250mm 防滴センサー(温度コントローラー用)
EA896AH-62 500mm 防滴センサー(温度コントローラー用)
EA896AH-63 700mm 防滴センサー(温度コントローラー用)
その他関連
本体EA896AH-51 : AC100V ヒーター用温度コントローラー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 先端部
  • A:250mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top