すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA899KS-65

品名 : DC7.2V [業務用]コードレスクリーナー(充電式)

軽量なコードレスモデル
簡単フットスイッチで気づいたときに気軽に清掃

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番1.545-125.0
商品名EB 30/1電源充電式(7.2Vリチウムイオン電池)
連続使用時間カーペット:約30分
ハードフロア:約45分
充電時間約2時間
集じん容量1Lサイズ300(W)×250(D)×1100~1340(H)mm
作業幅300mm重量2.4kg
材質強化プラスチック騒音値56dB
付属品急速充電器(4連急速充電器)、バッテリー、ローラーブラシ、伸縮可能ハンドル、ダストコンテナ
【小型軽量で手軽に清掃】
大きな掃除機では清掃しにくい狭い場所や階段などの清掃が手軽に行えます。
また、コードレスなのでコンセントの差替えが不要です。
【簡単お手入れで時間短縮】
工具を使わずにブラシやダストコンテナを外せるので、メンテナンス時間を短縮。
ダストコンテナは水洗いできるため衛生的です。
ダストバッグは不要です。
【伸縮パイプで負担軽減】
パイプ長さを110~134cmで調整可能。
楽な姿勢で清掃できます。狭い場所の清掃も、本体とパイプの角 度を調整できるので、効率良く清掃可能です。
【簡単フットスイッチ】
足でON/OFFできる大型のフットスイッチで、かがむ必要がなくスムーズに作業ができます。
【壁ぎわ 2mm】
壁ぎわまで清掃ができ、効率良くゴミを回収できます。
【掃き込み方式】
らせん状のブラシがゴミを掃き込むため、排気が出ず空気を汚しません。
自立するので便利です。
アイコン
販売価格

50,000円(税抜)/ 55,000円(税込)

カタログ価格

50,000円(税抜)/55,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 12:33現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2417ページ
その他関連
部品EA899KS-66 : [業務用]リチウムイオンバッテリー (EA899KS-65用)
部品EA899KS-67 : [業務用]急速充電器 (EA899KS-65用)
ウェブカタログ画像
  • 本体とパイプの角度を調整できます。
  • 簡単なバッテリー交換\nワンステップで取り外して交換できます。
  • エスコ便利カタログ2416ページ
  • エスコ便利カタログ2417ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top