すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897AZ-21

品名 : 400x700mm スポットエアコン用フィルター(難燃/5枚)

仕様

サイズ(mm)400×700材質難燃性不織布
重量(g)13(1枚あたり)仕様難燃タイプ
白色入数5枚
取付テープ付
スポットクーラーの吸気口へのホコリや油汚れの侵入を防ぎます
付属の取付テープをスポットクーラーの筐体に貼り付け、その上からフィルターを取り付けます
販売価格

990(税抜)/ 1,089円(税込)

カタログ価格

990円(税抜)/1,089円(税込)

在庫数

最新在庫: 117

(2026/03/19 21:12現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ0042ページ
バリエーション一覧
EA897AZ-21 400x700mm スポットエアコン用フィルター(難燃/5枚)
EA897AZ-22 400x700mm スポットエアコン用フィルター(抗菌・防臭/5枚
ウェブカタログ画像
  • お使いのスポットクーラーに合わせてカットして貼付けできます
  • 任意の箇所に取付テープを固定します

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ42ページ
  • エスコ便利カタログ43ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top