荷姿が紙包装⇒ビニル袋包装に順次移行していきます(2024.11月以降)
仕様
| サイズ | φ155mm×50m | 厚さ(mm) | 0.06 |
|---|
| 折径 | 250mm | 材質 | 低密度ポリエチレン(LDPE) |
|---|
| 換気用 |
| 仮排水用の簡易ホース |
| 梱包資材や送風機の簡易ダクト、農業資材などに |
長尺品の包装にも使用可能
|
| 販売価格 | 2,860円(税抜)/
3,146円(税込)
| カタログ価格 | 2,860円(税抜)/3,146円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
12 (2026/03/27 01:30現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
|---|
| カタログページ | 0227ページ1639ページ |
|---|