すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897TA-1A

品名 : AC100V/306W 大型冷風機(気化式)

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
カタログ訂正

26/04/06 ●風光調節、外気温との冷却効果の訂正…(誤)左右50度、-5℃の効果 (正)左右30度、-4℃の効果 (No.57 0993)

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー日動工業型番CF-290N-OZ
※注意※重量物のため、商品のお届けが車上渡しとなります。商品名オゾーン290
定格電圧AC100V(50/60Hz)風力3段階切替式
(弱・中・強)
定格電流50Hz:弱/2.04A、中/2.22A、強/2.59A
60Hz:弱/2.16A、中/2.52A、強/3.23A
入力電圧範囲AC95~105V
消費電力50Hz:弱/187W、中/208W、強/245W
60Hz:弱/200W、中/236W、強/306W
アースあり
入力プラグリペアポッキンプラグ温度センサー温度サーモ付モーター
UVライト5Wピーク波長253.7nm(UV-C)
オゾン発生量弱:32.2mg/h
強:26.2mg/h
冷却範囲50~60㎡
冷房能力50Hz:10.9Kw
60Hz:11.8Kw
風量50Hz:弱:95、中:101、強:109m3/min
60Hz:弱:91、中:102、強:118m3/min
風向調節上下:90度(手動)
左右:30度(自動)
運転音50Hz:弱/59、中/62、強/65dB
60Hz:弱/57、中/60、強/65dB
連続運転時間7~10.5時間タイマーON/OFF(24時間)
有効貯水量65L給水方法タンク貯水式
風速50Hz:強4m/s
60Hz:強4m/s (測定距離1m)
使用環境温度10~50℃
ファン径520mmサイズ850(W)×545(D)×1380(H)mm
材質羽根:PP樹脂
本体:ABS樹脂
重量35.3kg
付属品リモコン(電池付き)×1
自動給水ジョイント×1
殺菌・臭気対策剤×2個
屋内型/冷風・加湿
オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた送風機
貯水タンク内に紫外線(UV-C)照射で水を除菌します。
夏は熱中症対策の冷風機として、冬は乾燥を防ぐ加湿機として。
水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。背面から排熱は出ません。
吹出口で外気温より-4℃の冷却効果があります。
指入れ防止ネット内蔵で、安全性が向上しました。
遠隔で操作できるリモコン付属
自動給水ジョイントで連続運転可能
アースクリップの交換が可能な「リペアポッキンプラグ」
※樹脂製羽根(ファン)を使用しており、油分や薬品の浮遊する場所や高周波の発生する雰囲気で使用すると劣化し破損するおそれがあります。
販売価格

132,400(税抜)/ 145,640円(税込)

カタログ価格

132,400円(税抜)/145,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/09/15 09:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0059ページ

代替品

EA897TG-1A
  • 品番

    EA897TG-1A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜
  • オゾン発生装置と紫外線ライトで除菌された風をお届け!

商品動画

夏の熱中症対策に!冬のウイルス対策に!気化式冷風機『CF 290N-OZ オゾーン』夏の熱中症対策に!冬のウイルス対策に!気化式冷風機『CF 290N-OZ オゾーン』

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ58ページ
  • エスコ便利カタログ59ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top