すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897TE-1D

品名 : AC100V スポットクーラー(一口型/自動首振)

仕様

メーカーナカトミ型番SAC-26S
電源AC100V(50Hz/60Hz)冷房能力(50Hz/60Hz)2.2/2.6kW
消費電力(50/60Hz)強:970/1185W
弱:930/1120W
サイズ(W×D×H)400×430×845mm
重量37kgコード長2m
首振り機能ドレンタンク容量4L
材質スチール、樹脂付属品・冷風ダクト 1本
・冷風ダクト用エルボ 1個
・排熱ダクト 1本
・ドレンホース 1本
チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用。
運転モードは用途に合わせて4段階(冷風弱・冷風強・送風強・送風弱)に切替可能です。
排熱ダクトは丈夫なハードタイプ。角度を調整し、屋外や天井に熱風を排出できます。
キャスターは3インチ(75㎜)でラクラク移動。
ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です。
環境に配慮した冷媒R32(GWP675)
首振り装置付きで広範囲への送風可能
販売価格

86,300(税抜)/ 94,930円(税込)

カタログ価格

86,300円(税抜)/94,930円(税込)

在庫数

最新在庫: 79

(2026/08/21 20:55現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA897TE-12B
バリエーション一覧
EA897TE-1D AC100V スポットクーラー(一口型/自動首振)
EA897TE-2C AC100V スポットクーラー(一口型)
その他関連
オプションEA897TE-21 : φ114mmx0.8-3m 冷風延長ダクト(伸縮タイプ)
オプションEA897TE-22 : φ175mmx0.8-3m 排熱延長ダクト(伸縮タイプ)
オプションEA897TE-23 : φ125mmx450mm 冷風ダクト
オプションEA897TE-24 : φ125mmx1000mm 冷風ダクト
オプションEA897TE-25 : φ185mmx340mm 排熱ダクト
オプションEA897TE-26 : φ185mmx3m 排熱延長ダクト
オプションEA897TE-27 : φ125mm スポットクーラー用Y字継手
オプションEA897TE-28 : スポットクーラー用T字継手
オプションEA897TE-29 : スポットクーラー用ストレート継手
オプションEA897TE-30 : スポットクーラー用エンドキャップ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top