すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897TE-26

品名 : φ185mmx3m 排熱延長ダクト

仕様

メーカーナカトミ型番ED-3H
サイズφ175mm(内径)/φ185mm(外径)×3m重量約3kg
材質ABS樹脂、ポリプロピレン仕様排熱延長用
スポットクーラー用の排熱延長ダクトです。
※適合本体は本頁下部のその他関連商品をご覧ください。
販売価格

28,600(税抜)/ 31,460円(税込)

カタログ価格

28,600円(税抜)/31,460円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 20:48現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
本体EA897TE-1D : AC100V スポットクーラー(一口型/自動首振)
本体EA897TE-2C : AC100V スポットクーラー(一口型)
本体EA897TE-3B : AC100V スポットクーラー(二口型/自動首振)
本体EA897TE-4 : AC100V スポットクーラー(一口型)
本体EA897TE-5 : AC100V 拡散送風型クーラー
本体EA897TE-11A : AC100V スポットエアコン(冷暖機能)
本体EA897TE-12B : AC100V スポットクーラー(ドレンレス)
本体EA897TE-31 : 三相200V スポットクーラー(一口型/自動首振)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top