すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897TE-2C

品名 : AC100V スポットクーラー(一口型)

仕様

メーカーナカトミ型番SAC-26
電源AC100V(50Hz/60Hz)消費電力(50/60Hz)強:970/1185W
弱:930/1120W
冷房能力(50Hz/60Hz)2.2/2.6kWドレンタンク容量4L
冷媒HFC R32冷媒封入量287g
サイズ(W×D×H)400×430×845mm重量36.5kg
コード長約2.3m材質スチール、樹脂
騒音値(50/60Hz)(強)65/66dB
(弱)60/59dB
首振り機能
圧縮機全閉型ロータリーキャスター径76mm(ウレタン製)
使用環境温度25~45℃付属品・冷風ダクト 1本
・冷風ダクト用エルボ 1個
・排熱ダクト 1本
・ドレンホース 1本
環境に配慮した冷媒R32(GWP675)
チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用。
運転モードは用途に合わせて4段階(冷風弱・冷風強・送風強・送風弱)に切替可能です。
据付工事不要で屋内どこでも使用できます。キャスター付きで移動が簡単です。
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。
冷風ダクトが200度回転(手動)できますので、お好みの場所に合わせて使用できます。
排熱ダクトは丈夫なハードタイプ。角度を調整し、屋外や天井に熱風を排出できます。
ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です。
壁面設置可能
販売価格

79,600(税抜)/ 87,560円(税込)

カタログ価格

79,600円(税抜)/87,560円(税込)

在庫数

最新在庫: 48

(2026/08/21 20:59現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA897SA-100H
  • 品番

    EA897SA-100H

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA897TE-1D AC100V スポットクーラー(一口型/自動首振)
EA897TE-2C AC100V スポットクーラー(一口型)
その他関連
オプションEA897TE-21 : φ114mmx0.8-3m 冷風延長ダクト(伸縮タイプ)
オプションEA897TE-22 : φ175mmx0.8-3m 排熱延長ダクト(伸縮タイプ)
オプションEA897TE-23 : φ125mmx450mm 冷風ダクト
オプションEA897TE-24 : φ125mmx1000mm 冷風ダクト
オプションEA897TE-25 : φ185mmx340mm 排熱ダクト
オプションEA897TE-26 : φ185mmx3m 排熱延長ダクト
オプションEA897TE-27 : φ125mm スポットクーラー用Y字継手
オプションEA897TE-28 : スポットクーラー用T字継手
オプションEA897TE-29 : スポットクーラー用ストレート継手
オプションEA897TE-30 : スポットクーラー用エンドキャップ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top