すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897TE-31

品名 : 三相200V スポットクーラー(一口型/自動首振)

仕様

メーカーナカトミ型番SPC-30S
電源三相200Vコード
首振り消費電力(50/60Hz)強:1010/1290W
弱:970/1250W
冷房能力(50/60Hz)2.5/3.0kWドレンタンク容量5L
サイズ400(W)×430(D)×805(H)mm重量約40kg
圧縮機全閉型ロータリー
(定格出力0.7kW)
キャスター径約76mm
騒音値強:65/67dB
弱:62.5/62.5dB
冷媒封入量410g
ユニット構成一体形送風方式直吹き形
設計圧力H:4.2MPa
L:1.2MPa
IPコードIP20
使用温度範囲25~45℃材質スチール・ABS
付属品ドレンホース、排熱ダクト、冷風ダクト、冷風ダクト用エルボ
環境に配慮した冷媒R32を採用。オゾン層破壊係数ゼロ、地球温暖化係数(GWP)675の環境に優しいエコ冷媒。
保守性・信頼性の高い全閉式ファンモーター搭載。モーターコイルが密閉されており、チリやホコリ等の侵入を防ぎます。
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。
首振りスイッチをオンにするとダクトが自動でスイング。より広範囲に冷風を送ります。
風量調節可能(強・弱)
ドレンホースで直接排水可能
日本冷凍空調工業会JRA4040規格準拠
電源コードはついておりません。配線の長さに応じて、適切な太さのコードをご購入ください。
※電源の接続には電気工事士が必要となりますので必ず電気工事士の有資格者、認定を受けた電気工事店にご相談ください。
販売価格

125,600(税抜)/ 138,160円(税込)

カタログ価格

125,600円(税抜)/138,160円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 20:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0058ページ
その他関連
オプションEA897TE-21 : φ114mmx0.8-3m 冷風延長ダクト(伸縮タイプ)
オプションEA897TE-22 : φ175mmx0.8-3m 排熱延長ダクト(伸縮タイプ)
オプションEA897TE-23 : φ125mmx450mm 冷風ダクト
オプションEA897TE-24 : φ125mmx1000mm 冷風ダクト
オプションEA897TE-25 : φ185mmx340mm 排熱ダクト
オプションEA897TE-26 : φ185mmx3m 排熱延長ダクト
オプションEA897TE-27 : φ125mm スポットクーラー用Y字継手
オプションEA897TE-28 : スポットクーラー用T字継手
オプションEA897TE-29 : スポットクーラー用ストレート継手
オプションEA897TE-30 : スポットクーラー用エンドキャップ
オプションEA897TE-32 : スポットクーラー用エルボ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ58ページ
  • エスコ便利カタログ59ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top