すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA898BR-6A

品名 : 300mm/DC25.2V 芝刈機(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー京セラ型番BLM-2300
刈込幅(mm)230刈込能力(㎡/h)550
電源充電式リチウムイオンバッテリー刈り高さ5~25mm
集草容量17Lサイズ340×1080(790)×920(290)mm
重量11.3kg充電時間約85分
刈込面積約40坪回転数2,900min
バッテリー容量25.2V 5,000mAh付属品六角棒レンチ(5mm)、リヤホイールホルダ、グラスキャッチャ、電池パック、充電器、刃研ぎ用研磨材(9g)、ブラシ
リール式3枚刃でシャープな切れ味で芝にやさしい
電池残量、通電状態を知らせるLEDモニター搭載
ラッピング機構付
コードレス(充電式)なので電源からの距離を気にせずどこでも芝刈り
静音でご近所を気にせずいつでも芝刈り
販売価格

78,700(税抜)/ 86,570円(税込)

カタログ価格

78,700円(税抜)/86,570円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/18 05:49現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA813R-10A : 25.2V 充電器
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top