すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813RA-13

品名 : 交換用カーボンブラシ [608RM /リョービ](2個)

仕様

メーカー京セラ型番608RM
適合機種EA809BB-2・EA809BJ-1・EA809XB・旧EA809X・EA809XF-2・EA809PR総重量5g
交換の際は2個とも同時に交換して下さい。
入数は2個入りです。
販売価格

450円(税抜)/ 495円(税込)

カタログ価格

450円(税抜)/495円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/16 23:57現在)

更新
商品入数2販売単位組
カタログページ0843ページ
数量:

この商品には、19点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA813RA-1 交換用カーボンブラシ [507DC1/リョービ](2個)
    EA813RA-2 交換用カーボンブラシ [508AA /リョービ](2個)
    EA813RA-5 交換用カーボンブラシ [608CV /リョービ](2個)
    EA813RA-6 交換用カーボンブラシ [608DC /リョービ](2個)
    EA813RA-7 交換用カーボンブラシ [608DC3/リョービ](2個)
    EA813RA-9 交換用カーボンブラシ [608GE /リョービ](2個)
    EA813RA-10 交換用カーボンブラシ[608GT1/リョービ](2個)
    EA813RA-11 交換用カーボンブラシ [608GY1/リョービ](2個)
    EA813RA-12 交換用カーボンブラシ [608LY /リョービ](2個)
    EA813RA-13 交換用カーボンブラシ [608RM /リョービ](2個)
    EA813RA-14 交換用カーボンブラシ [609AE /リョービ](2個)
    EA813RA-15 交換用カーボンブラシ [609AY /リョービ](2個)
    EA813RA-16 交換用カーボンブラシ [609HV /リョービ](2個)
    EA813RA-19A 交換用カーボンブラシ [613GN /リョービ](2個)
    EA813RA-20 交換用カーボンブラシ [711KH /リョービ](2個)
    EA813RA-21 交換用カーボンブラシ [711SU /リョービ](2個)
    EA813RA-22 交換用カーボンブラシ [711SV1/リョービ](2個)
    EA813RA-23 交換用カーボンブラシ [716AN /リョービ](2個)
    EA813RA-24 交換用カーボンブラシ [358DC /リョービ](2個)
    その他関連
    本体EA809X-1 : 93x228mm 電子サンダー
    本体EA809XA-1A : サンダー
    本体EA809XF-2A : 75x140mm ミニサンダー
    本体EA851Z-10A : 82mm 電気かんな
    本体EA809XF-3SC : 93x228mm 電動サンダーセット(ペーパー付)
    本体EA809XF-3B : 93x228mm 電動サンダー
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ842ページ
    • エスコ便利カタログ843ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top