すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA898CD-16

品名 : 350mm チェーンソー替刃

仕様

メーカーHiKOKI型番0033-1681
チェーン形式90PX(90SG)-52E
EA898CJ-6、旧EA898CD-6用替刃
1本入り
販売価格

3,400円(税抜)/ 3,740円(税込)

カタログ価格

3,400円(税抜)/3,740円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/17 00:04現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ2485ページ

代替品

EA898CZ-7
  • 品番

    EA898CZ-7

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA898CD-15 300mm チェーンソー替刃
EA898CD-16 350mm チェーンソー替刃
その他関連
本体EA898CJ-6A : 350mm/DC36V チェーンソー(充電式)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2484ページ
  • エスコ便利カタログ2485ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top