すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA809BV-40B

品名 : 100mm/ 720W ディスクグラインダーセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーボッシュ型番GWS7-100E※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>本体×1
ケース×1
セラミックフラップディスク×4枚(#40×2枚、#60×2枚)
ケース仕様サイズ:430×180×230(H)mm
重量:1040g
材質:ポリプロピレン
中皿1枚付き
<セラミックフラップディスク仕様>
粒度#40、#60適合材スチール、ステンレス、チタン、鋳造材
サイズ外径:100mm
穴径:15mm
材質基材:グラスファイバー
グリッド:セラミック
<本体仕様>
砥石サイズφ100×穴径15mmスピンドル径M10×1.5
回転数2,800~11,000rpm電源AC100V・720W
最大出力960Wサイズ100(H)×280(W)mm
重量1.5kgコード長2.5m
付属品保護カバー、サイドハンドル替カーボンブラシEA813BZ-27
二重絶縁、スピンドルロック、電子無段変速
販売価格

27,000円(税抜)/ 29,700円(税込)

カタログ価格

27,000円(税抜)/29,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/17 00:04現在)

更新
商品入数1販売単位St

代替品

EA809BV-40A
  • 品番

    EA809BV-40A

  • コメント

    変更点:フラップディスク

その他関連
セット商品EA809BV : 100mm/ 720W ディスクグラインダー
セット商品EA809AL-1A : # 40/100mm フラップディスク(セラミック)
セット商品EA809AL-2A : # 60/100mm フラップディスク(セラミック)
セット商品EA505KE-2 : 430x180x230mm 工具箱(中皿付)
部品EA813BZ-27 : カットオフカーボンブラシ (1619P02892/ボッシュ/ 2個)
ウェブカタログ画像
※旧品画像です。
※セラミックフラップディスクが変更されました。
  • ※旧品画像です。\n※セラミックフラップディスクが変更されました。
  • セラミックフラップディスク×4枚(#40×2枚、#60×2枚)
  • 工具箱(中皿付)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top