すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA810GC-2B

品名 : 28mm ハンマードリル(キックバック防止機能付)

3.2 Jの打撃力でハイパワーな穴あけ性能を実現

仕様

メーカーボッシュ型番GBH2-28F
電源100V・850W回転数0~1,300rpm
打撃数0~5,100回/分穴あけ能力コンクリート:φ28mm
ダイヤモンドコア:φ80mm
鉄工:φ13mm、木工:φ30mm
重量3.1kg振動3軸合成値11m/s2(ハンマードリル時)
サイズ402(W)×216(H)mmコード長5m
付属品サイドハンドル、デプスゲージ、
樹脂ケース、
SDSプラスツールホルダー
ビット別売
二重絶縁、電子無段変速、安全クラッチ、SDSプラスシャンク、正逆転
キックバック防止機能
クイックリリースキーレスチャック付
3モード切替(回転/回転+打撃/打撃(軽破つり)
アクティブバイブレーションコントロール機能で打撃の反力を打ち消すため、振動を大幅に低減します。
クラス最軽量。クラスNo.1の低振動。
アイコン
販売価格

54,400円(税抜)/ 59,840円(税込)

カタログ価格

54,400円(税抜)/59,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/17 00:04現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0817ページ
その他関連
オプションEA813BZ-4 : カーボンブラシ (1617000525/ボッシュ/ 2個)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ816ページ
  • エスコ便利カタログ817ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top