すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA898RC-20

品名 : 300mm 手押し草刈機(エンジン付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー京セラ型番HEKM-220
ナイロンカッター式
燃料混合ガソリン燃料タンク容量0.4L
排気量20.6ml連続運転時間(目安)20分
付属品ナイロンカッター(4本)、安定板、飛散防止カバー、保護めがね、ソケットレンチ、六角棒レンチ、スパナ、工具袋
手押しで扱う2輪タイプ、安全ローター付で地面を滑らせて楽に草刈が行えます。
平地の畦草刈りなどに
刈込幅(mm)300サイズ(W×D×H)mm570×1240×710
重量(kg)6.7
3次規制適合
販売価格

59,500(税抜)/ 65,450円(税込)

カタログ価格

59,500円(税抜)/65,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 22:39現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top