すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956F-4

品名 : 850x550x 808mm/2段 ツールワゴン(パーツトレー付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品はお客様組み立て品です。
サイド側がピッチ間隔35mmのクリップボード仕様で、フックやホルダーを取付できます

仕様

※注意※【お客様組立品】サイズ(W×D×H)mm850×550×808
(キャスター含)
耐荷重(kg)200材質本体:スチール
キャスター:ポリプロピレン
重量(kg)39.4キャスターφ102mm
トレーサイズ150×201×75mmスチール厚さ1.2mm
四角穴のサイズ10×10mm(ピッチ間隔35mm)
サイド側がピッチ間隔35mmのクリップボード仕様で、フックやホルダーを取付できます
ワゴン両面に引き出しタイプのパーツトレーがセットされています。
引き出しパーツトレー付属(16個)。パーツトレーには取り外せる仕切り板付き。
自在キャスター(ストッパー付)×2、固定キャスター×2
必要工具12mmBOXドライバーorスパナ
販売価格

78,300(税抜)/ 86,130円(税込)

カタログ価格

78,300円(税抜)/86,130円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 11:03現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA956F-3B
  • 品番

    EA956F-3B

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

その他関連
関連商品EA956BB-33 : 318x82x44mm 缶ホルダー
関連商品EA956BB-34 : 312x225x6mm ペーパーホルダー
関連商品EA956BB-35 : 264x77x81mm ファイルホルダー
関連商品EA661CE-3 : 30mm シングルフック(5本)
関連商品EA661CE-6 : 60mm シングルフック(5本)
関連商品EA661CE-9 : 90mm シングルフック(5本)
関連商品EA661CE-25 : 25mm シングルフック(5本)
関連商品EA661CE-50 : 50mm シングルフック(5本)
関連商品EA661CE-75 : 75mm シングルフック(5本)
関連商品EA661CF-3 : 30mm ダブルフック(3本)
関連商品EA661CF-6 : 60mm ダブルフック(3本)
関連商品EA661CF-17 : 17mm プライヤーホルダー(3本)
関連商品EA661CF-20 : 20mm プライヤーホルダー(3本)
関連商品EA661CH-2 : 30mm ドリルホルダー(4本)
関連商品EA661CG-12 : 12mm スプリングクリップ(6個)
関連商品EA661CG-18 : 18mm スプリングクリップ(6個)
関連商品EA661CG-24 : 24mm スプリングクリップ(6個)
関連商品EA661CF-40 : 40mm ハンマーホルダー(3本)
関連商品EA661CF-50 : 50mm ハンマーホルダー(3本)
関連商品EA684AS-12 : 12mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
ウェブカタログ画像
  • サイドパネルはクリップボード仕様でカスタマイズ可能(フック・ホルダー類別売)
  • パーツトレーには仕切り板付
  • 引出し式トレー付
  • 両面引出しタイプ

資料

チラシ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top