すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA661CD-52B

品名 : 440x520mm クリップボード(2枚組)

フックやクリップを取り付けて工具などを壁にかけて保管できる収納ボード

仕様

サイズ440×520mm壁取付ねじ穴径5mm(6か所)
材質スチール(亜鉛メッキ)入数2枚
重量2.6kg
穴のあいたパネルにフックなどを掛けて、自在にカスタマイズできる工具収納ラックです
(※フック・ホルダー類は別売です。関連商品をご覧ください。)
ビスは付いておりません。
工具などを壁にかけて保管できます。
フックやクリップはパネルの穴のどこにでも簡単に取り付け可能です。
販売価格

4,880円(税抜)/ 5,368円(税込)

カタログ価格

4,880円(税抜)/5,368円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/29 17:55現在)

更新
商品入数2販売単位組
カタログページ1586ページ
バリエーション一覧
EA661CD-52 440x520mm クリップボード
EA661CD-52B 440x520mm クリップボード(2枚組)
EA661CD-52C 440x520mm クリップボード(4枚組)
その他関連
オプションEA661CE-3 : 30mm シングルフック(5本)
オプションEA661CE-6 : 60mm シングルフック(5本)
オプションEA661CE-9 : 90mm シングルフック(5本)
オプションEA661CE-25 : 25mm シングルフック(5本)
オプションEA661CE-50 : 50mm シングルフック(5本)
オプションEA661CE-75 : 75mm シングルフック(5本)
オプションEA661CF-3 : 30mm ダブルフック(3本)
オプションEA661CF-6 : 60mm ダブルフック(3本)
オプションEA661CF-17 : 17mm プライヤーホルダー(3本)
オプションEA661CF-20 : 20mm プライヤーホルダー(3本)
オプションEA661CF-40 : 40mm ハンマーホルダー(3本)
オプションEA661CF-50 : 50mm ハンマーホルダー(3本)
オプションEA661CG-12 : 12mm スプリングクリップ(6個)
オプションEA661CG-18 : 18mm スプリングクリップ(6個)
オプションEA661CG-24 : 24mm スプリングクリップ(6個)
オプションEA661CH-1 : 30mm用 差込ホルダー(4個)
オプションEA661CH-2 : 30mm ドリルホルダー(4本)
オプションEA661CH-3 : 8本架 スパナホルダー
オプションEA661CH-4 : 22本用 ドリルビットホルダー
オプションEA661CH-5 : 100x75x55mm パーツトレー
オプションEA661CH-6 : 50mm用 差込ホルダー(1個)
ウェブカタログ画像
  • フックを掛けるだけ!簡単カスタマイズ!!\n(※フック・ホルダー類は別売)
  • 使用例
  • 別売のフックやホルダーと組み合わせてお使いいただけます。詳細は下記関連商品をご覧ください。

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1586ページ
  • エスコ便利カタログ1587ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top