すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA956F-2B

品名 : 873x505x880mm/ 2段 ツールワゴン

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※【お客様組立品】サイズ873(W)×505(D)×880(H)mm(キャスター含む)
耐荷重全体200kg
(各段:100kg)
材質本体:スチール
キャスター:ポリプロピレン、TPR
キャスターφ102mmスチール厚さ1.2mm
四角穴のサイズ10×10mm(ピッチ間隔35mm)重量26.6kg
必要工具12mmスパナ
側面のトレーは自由に高さ調整が可能です。
サイド側がピッチ間隔35mmのクリップボード仕様で、フックやホルダーを取付できます。
耐荷重性・耐水性に優れたTPRキャスターを採用しているため、スムーズに移動できます。
棚板の高さが調整可能
丈夫な鋼製ハンドル
EVA防滑シート付き
自在キャスター(ストッパー付)×2、固定キャスター×2
販売価格

50,500円(税抜)/ 55,550円(税込)

カタログ価格

50,500円(税抜)/55,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/10/29 17:55現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1597ページ
その他関連
関連商品EA956BB-33 : 318x82x44mm 缶ホルダー
関連商品EA956BB-34 : 312x225x6mm ペーパーホルダー
関連商品EA956BB-35 : 264x77x81mm ファイルホルダー
関連商品EA661CE-3 : 30mm シングルフック(5本)
関連商品EA661CE-6 : 60mm シングルフック(5本)
関連商品EA661CE-9 : 90mm シングルフック(5本)
関連商品EA661CE-25 : 25mm シングルフック(5本)
関連商品EA661CE-50 : 50mm シングルフック(5本)
関連商品EA661CE-75 : 75mm シングルフック(5本)
関連商品EA661CF-3 : 30mm ダブルフック(3本)
関連商品EA661CF-6 : 60mm ダブルフック(3本)
関連商品EA661CF-17 : 17mm プライヤーホルダー(3本)
関連商品EA661CF-20 : 20mm プライヤーホルダー(3本)
関連商品EA661CH-2 : 30mm ドリルホルダー(4本)
関連商品EA661CG-12 : 12mm スプリングクリップ(6個)
関連商品EA661CG-18 : 18mm スプリングクリップ(6個)
関連商品EA661CG-24 : 24mm スプリングクリップ(6個)
関連商品EA661CF-40 : 40mm ハンマーホルダー(3本)
関連商品EA661CF-50 : 50mm ハンマーホルダー(3本)
関連商品EA684AS-12 : 12mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
ウェブカタログ画像
  • サイドパネルはクリップボード仕様でカスタマイズ可能(フック・ホルダー類別売)
  • EVA防滑シート付き
  • 丈夫な鋼製ハンドル
  • 耐荷重性・耐水性に優れたTPRキャスターを採用しているため、スムーズに移動できます。
  • 側面のトレーは自由に高さ調整が可能です。
  • 棚板の高さが調整可能

資料

チラシ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1596ページ
  • エスコ便利カタログ1597ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top