すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA661CD-100

品名 : 571x570x1600mm クリップボードラック

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※【お客様組立品】サイズ571(W)×570(D)×1600(H)mm
重量22kg材質スチール(亜鉛メッキ)
耐荷重450kg別売アクセサリーハンドル&キャスターセット(EA661CD-110)
別売アクセサリー(フック・ホルダー類)EA661CE-3~-75
EA661CF-3~-50
EA661CG-12~-24
EA661CH-1~-6
EA661CV-25・-26
穴のあいたパネルにフックを掛けて、自在にカスタマイズできる工具収納ラック
フックを掛けるだけの簡単カスタマイズ
フック、ホルダー類は別売です。
別売の自在キャスターキットはハンドル付き。ラックに取り付ければ運搬に便利
必要工具13mmスパナ・17mmスパナ
販売価格

79,400円(税抜)/ 87,340円(税込)

カタログ価格

79,400円(税抜)/87,340円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/29 17:55現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1586ページ
その他関連
オプションEA661CD-110 : ハンドル・キャスターセット(EA661CB-100,CD-100用)
オプションEA661CE-3 : 30mm シングルフック(5本)
オプションEA661CE-6 : 60mm シングルフック(5本)
オプションEA661CE-9 : 90mm シングルフック(5本)
オプションEA661CE-25 : 25mm シングルフック(5本)
オプションEA661CE-50 : 50mm シングルフック(5本)
オプションEA661CE-75 : 75mm シングルフック(5本)
オプションEA661CF-3 : 30mm ダブルフック(3本)
オプションEA661CF-6 : 60mm ダブルフック(3本)
オプションEA661CF-17 : 17mm プライヤーホルダー(3本)
オプションEA661CF-20 : 20mm プライヤーホルダー(3本)
オプションEA661CF-40 : 40mm ハンマーホルダー(3本)
オプションEA661CF-50 : 50mm ハンマーホルダー(3本)
オプションEA661CG-12 : 12mm スプリングクリップ(6個)
オプションEA661CG-18 : 18mm スプリングクリップ(6個)
オプションEA661CG-24 : 24mm スプリングクリップ(6個)
オプションEA661CH-1 : 30mm用 差込ホルダー(4個)
オプションEA661CH-2 : 30mm ドリルホルダー(4本)
オプションEA661CH-3 : 8本架 スパナホルダー
オプションEA661CH-4 : 22本用 ドリルビットホルダー
オプションEA661CH-5 : 100x75x55mm パーツトレー
オプションEA661CH-6 : 50mm用 差込ホルダー(1個)
関連商品EA684AS-13 : 13mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
関連商品EA684AS-17 : 17mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
ウェブカタログ画像
  • フックを掛けるだけ!簡単カスタマイズ!!\n(※フック・ホルダー類は別売)
  • キャスター、クリップ、フックなどは付属しておりません。
  • 穴径(実寸)
  • 穴と穴の距離(実寸)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1586ページ
  • エスコ便利カタログ1587ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top