すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA898RC-78

品名 : φ255mm/DC36V 草刈機(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーHiKOKI型番CG36DC(L)(WPZ)
※注意※【お客様組立品】刈刃サイズφ255mm
全長1840mm重量4.5kg
回転数エコ:3,000rpm
オート:4,700rpm
パワー:6,000rpm
連続運転時間エコ:約115分
オート:約50分
パワー:約27分
充電時間約30分(実用充電)、約40分(満充電)電源DC36V(リチウムイオン4Ah)
付属品チップソー(外径255mm)、刈刃カバー、六角棒スパナ、保護メガネ、ボックススパナ(17×19mm)、肩掛けバンド(離脱ベルト式)、工具袋、電池カバー
回転数3段階切替
ループハンドル
オートモード搭載:負荷が大きくなると自動的に回転数が上がり、効率良く作業ができます。
高トルク、高耐久!高耐久のブラシレスモーターを搭載することにより、高トルクを実現。刈刃外径255mmチップソーを採用し、快適に作業ができます。
スピンドルロックを搭載:ロックボタンを押し込むことで回り止めができ、チップソーなどの取り付けがしやすいです。
操作性向上:スイッチパネルをハンドル部付近に配置することで、手元での操作が可能です。
販売価格

87,700円(税抜)/ 96,470円(税込)

カタログ価格

87,700円(税抜)/96,470円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/30 20:24現在)

更新
商品入数1販売単位台

代替品

EA898RC-79
  • 品番

    EA898RC-79

  • コメント

    シャフト分割式、両手ハンドル

その他関連
部品EA813H-18A : 14.4-18V 急速充電器
部品EA813HF-19A : DC18.0V/8.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813HF-21A : DC18.0V/5.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
オプションEA813HF-22A : DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
ウェブカタログ画像
  • 高トルク、高耐久!
  • スピンドルロックを搭載
  • 操作性向上

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top