すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA898RF-42

品名 : [EA898RF-40用] ヘッジトリマユニット

仕様

メーカー京セラ型番HT01
パワーユニット(EA898RF-40)と組み合わせてご使用ください。
仕様ヘッジトリマユニットブレードサイズ(mm)300
販売価格

7,810円(税抜)/ 8,591円(税込)

カタログ価格

7,810円(税抜)/8,591円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/16 23:26現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2509ページ
その他関連
オプションEA898RF-46 : [EA898RF-42用] 替刃
本体EA898RF-50A : [充電式]マルチツール
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2508ページ
  • エスコ便利カタログ2509ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top