すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899AJ-76

品名 : [充電式] 掃除機・スティック型(サイクロン式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番SCD-181P
集じん容量0.3L
(ごみすてラインまで:0.15L)
連続使用時間標準モード:約27分(ブラシ回転切)/約20分(ブラシ回転入)
ターボモード:約10分
※使用環境により異なります(満充電・バッテリー初期/20℃時)
電源充電式(リチウムイオン電池1.9Ah)サイズ224×245×1045(H)mm
重量1.5kgバッテリー寿命繰り返し充電 約1000回
充電時間約4時間
室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります
付属品充電アダプター、すき間ノズル、クリーニングブラシ
サイクロン式
軽量だからお掃除ラクラク。
自走式軽量パワーヘッド:軽い力でぐんぐん進む自走式で、細かいほこりや砂ゴミをパワフルに吸引。
パワーブラシ:すき間に潜んだゴミもしっかりかき出してどんどん吸い込む。
遠心分離サイクロン:竜巻状に「ゴミ」と「空気」を吸い上げ、ゴミはダストカップ、空気はフィルターを通して外へ。ゴミを分離させることで空気の通り道が塞がらず、強力な吸引力が持続する。
準HEPAフィルター付き:0.3μm以上の粒子を約99.5%以上捕集(※)。微細なゴミ、ほこりを取り除き、排気もクリーンに。(※メーカー試験粉じん[JIS試験用紛体1の4種タルク]による排気性能試験にて排気中の0.3μm以上の粉じん量[平均値]を測定。メーカー試験ごみによるものであり、環境や使い方によって異なります。)
スティックスタイルからハンディスタイルに切り替えられるので、場所に応じて使い分けができます。
着脱式バッテリーで長時間稼働でフタをスライドするだけの簡単取り外し!
手を汚さずに溜まったゴミを捨てられるので衛生的。消耗品にかかるコストも抑えられます。
アイコン
販売価格

19,100(税抜)/ 21,010円(税込)

カタログ価格

19,100円(税抜)/21,010円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/13 21:16現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA899AJ-76B
  • 品番

    EA899AJ-76B

  • コメント

    変更点:サイズ他

EA899AJ-73
  • 品番

    EA899AJ-73

  • コメント

    充電式/スティック型

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top