すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899AJ-78A

品名 : [充電/サイクロン式]スティッククリーナー

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番SCD-124P-HC
吸引方法サイクロン式集じん容積0.25L
(ごみすてライン:0.15L)
電源充電式(リチウムイオン2次電池)連続使用時間標準モード:約17分
ターボモード:約8分
自動モード:約8~40分(フロアヘッド使用時:約30分)
※満充電時、バッテリー初期温度20℃の場合
充電時間4時間サイズフロアヘッド・延長パイプ含む:240×175×965(H)mm
充電スタンド設置時(アタッチメント含まず):250×200×1055(H)mm
重量フロアヘッド・延長パイプ含む:1.1kg
本体のみ:0.64kg
充電スタンド(アタッチメント含まず):0.7kg
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシ、排気フィルター(予備)
入力AC100V(50/60Hz)出力DC13.7V 0.5A
使用温度5~35℃材質ABS、PP、PC(主要素材)
別売品・消耗部品フィルターセット(排気フィルター・スポンジフィルター):CFTS72
静電モップ:CHM03-W
高性能モーターを搭載し強力吸引を実現した充電式サイクロンスティッククリーナーです。
壁際のゴミの取り逃しを防ぐ【きわまでヘッド】を新搭載
壁際のごみもしっかり吸引できる形状です。
ゴミを見逃さない「W機能」
照らし浮かび上がらせるLEDライトと、色の変化でゴミを見える化する高性能ほこり感知センサーでゴミの見逃しを防ぎます。
アイリスオーヤマ独自技術「静電モップクリーンシステム搭載」
モップ帯電ケースで静電気を帯電させ、ほこりを吸着、クリーナーで吸引するから何度も使えて経済的です。
静電モップ・すき間ノズルを活用することで、床、棚のすき間、車の中など家中どこでもお掃除ができます。
充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電できます。
ダストカップ、回転ブラシは水洗いできるので汚れても清潔に保つことができます。
クリーニングブラシでダストカップフィルターのこまかい、ほこりのつまりもしっかり取り除けます。
アイコン
販売価格

31,400(税抜)/ 34,540円(税込)

カタログ価格

31,400円(税抜)/34,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/07 17:42現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top