すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899AM-104

品名 : 紙パック・シャッター無し(パナソニック用・5枚)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番AMC-S5
仕様シャッターなし入数5枚
[旧EA899AM-1E、-2E、-11E用]掃除機用紙パック
M型Vタイプ
高集じんクリーンタイプ
追加説明●EA899AM-35、-35B、-36、-36A、37、38用にも使用可能。 (10/03/29 1038)
●EA899AM-37A,38Aにも使用可能。(10/04/28 1038)

販売価格

800(税抜)/ 880円(税込)

カタログ価格

800円(税抜)/880円(税込)

在庫数

最新在庫: 49

(2026/03/07 17:26現在)

更新
商品入数5販売単位PK
カタログページ2416ページ
バリエーション一覧
EA899AM-103A 紙パック・防臭・シャッター付(パナソニック用・5枚)
EA899AM-104 紙パック・シャッター無し(パナソニック用・5枚)
EA899AM-107 紙パック(EA899AM-48A用・3枚)
その他関連
本体EA899AM-39 : AC100V/150-1000W 掃除機(紙パック式)
本体EA899AM-36P : AC100V/1150W 掃除機(紙パック式)
本体EA899AM-36R : AC100V/1150W 掃除機(紙パック式)
本体EA899AM-36S : AC100V/1150W 掃除機(紙パック式)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2416ページ
  • エスコ便利カタログ2417ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top