すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899AR-5

品名 : AC100V/1150W 掃除機(乾湿両用)

仕様

メーカー京セラ型番AVC1150ST
集じん容量(L)13吸水容量(L)10
電源単相100V消費電力1150W
吸込仕事率280W風量3.0m3/min
真空度25kPa騒音値72dB
サイズ420×420×460(H)mm重量8.4kg
電流12Aコード長10m
付属品ホース(1.8m)、カートリッジフィルター(乾式用)、スポンジフィルター(湿式用)、布フィルター、延長管、ロングノズル、床ブラシ(乾湿両用)、スキマノズル、キャスター材質タンク部:ステンレス
他ボディ:樹脂
汚泥、ヘドロ、液体などの吸い込みに最適
ダブルファンタイプだからパワフルなのに静か
汚れに強く、洗いやすい、ステンレス製タンク
ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ
10m電源コード
カートリッジフィルター仕様
タンクはSUS430を採用
排水に便利なドレン付き
販売価格

37,500(税抜)/ 41,250円(税込)

カタログ価格

37,500円(税抜)/41,250円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/08/21 20:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2420ページ
その他関連
部品EA899RS-23 : [EA899AR-3A用]フィルター(一般ゴミ・粉じん)
部品EA899RS-26 : [EA899AR・RS用] 替カートリッジフィルター(乾式用)
部品EA899RS-28 : [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-4A]替スポンジフィルター
部品EA899RS-45 : [EA899AR-3A用] 155x17mm スキマノズル(アルミ製)
オプションEA899RS-25A : [EA899AR・RS用] 替HEPAフィルター(乾式用)
オプションEA899RS-27 : [EA899AR・RS用] 替カートリッジフィルター(乾湿両用)
オプションEA899RS-31A : [EA899AR・RS用] 替フィルター(粉じん用)
オプションEA899RS-33 : [EA899AR・RS用] 替紙パック(5枚入)
オプションEA899RS-37 : [EA899AR-2B・3A・4/RS-2A用]270mm替ブラシヘッド
オプションEA899RS-41 : EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用丸ブラシヘッド
オプションEA899RS-43 : [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] スキマノズル
オプションEA899RS-44 : [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] スキマノズル
オプションEA899RS-46 : [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] フレキノズル
オプションEA899RS-47 : [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用]集塵ノズル
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2420ページ
  • エスコ便利カタログ2421ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top