すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899AR-6B

品名 : AC100V/1050W 掃除機(肩掛式)

仕様

メーカー京セラ型番AVC51
電源単相100V消費電力1050W
吸込仕事率80W集じん容量乾燥:5L、液体:5L
騒音値80dBサイズ350×285×370(H)mm
重量4kgタンク材質樹脂
コード長5m材質樹脂
定格電流11A最大風量1.2m3/min
最大真空度16kPa付属品ホース1.8m、
カートリッジフィルタ(本体取付)、
フィルタロック(本体取付)、
湿式用スポンジフィルタ、
延長管×2、床用ブラシ、
すき間ノズル、肩掛けバンド、
ジョイントハンドル、
パイプアダプタ、コードフック
乾湿両用
持ち運びしやすい小型携帯タイプ
細かなホコリも確実にキャッチする大径カートリッジフィルタを採用
ホースを排気口に接続すればブロワにもなる
販売価格

15,200(税抜)/ 16,720円(税込)

カタログ価格

15,200円(税抜)/16,720円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2026/08/21 20:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2420ページ
その他関連
部品EA899RS-26 : [EA899AR・RS用] 替カートリッジフィルター(乾式用)
部品EA899RS-28 : [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-4A]替スポンジフィルター
部品EA899RS-33 : [EA899AR・RS用] 替紙パック(5枚入)
部品EA899RS-36 : [EA899AR-6B/RS-4A用] 255mm 替ブラシヘッド
部品EA899RS-42 : [EA899AR-6B/RS-4A用] 205x14mm スキマノズル
オプションEA899RS-41 : EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用丸ブラシヘッド
オプションEA899RS-43 : [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] スキマノズル
オプションEA899RS-44 : [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] スキマノズル
オプションEA899RS-46 : [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] フレキノズル
オプションEA899RS-47 : [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用]集塵ノズル
オプションEA899RS-31A : [EA899AR・RS用] 替フィルター(粉じん用)
部品EA899RS-25A : [EA899AR・RS用] 替HEPAフィルター(乾式用)
ウェブカタログ画像
  • 肩掛け時に安定しやすいスクエアボディ。天面も平なのでスッキリ収納ができます。
  • ホースを排気口に接続することでブロワーとして使用できます。

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2420ページ
  • エスコ便利カタログ2421ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top