すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899KN-10C

品名 : AC100V/1000W [家庭用] 乾湿両用掃除機

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番1.628-145.0
商品名WD3 S電源AC100V(50/60Hz)
消費電力1000W吸込仕事率180W
騒音値73dB容量集じん:17L
吸水:5L
サイズ353×328×493(H)mm重量(g)5300
コード長6m
丈夫でサビないステンレス製タンク
付属品クリップ式フロアノズル+フロアノズル用アダプター、すきまノズル、フリースバッグ×1枚、カートリッジフィルター、スポンジフィルター+キャップ、パイプ2本、キャスター4個、サクションホース1本
パワフルなのに省電力、多目的に使える乾湿両用のバキュームクリーナー
アクセサリーの収納が簡単
付属品やアクセサリーを本体にまとめて収納できるので、付属品をなくす心配がありません。また、コンパクトにまとめられるのでスペースを取らずスッキリと収まります。
便利なブロワー機能
ゴミを吹き飛ばすブロワー機能付き。落ち葉などの広範囲に広がったゴミを寄せ集める時や届きにくい場所のゴミを吹き飛ばすのに便利です。
二重絶縁
組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。
販売価格

31,100(税抜)/ 34,210円(税込)

カタログ価格

31,100円(税抜)/34,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/06 19:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2422ページ
その他関連
部品EA899KL-1 : [家庭用]スポンジフィルター(EA899KL・KN用)
部品EA899KL-2A : [家庭用] 筒型フィルター(EA899KL・KN用)
部品EA899KN-1A : [家庭用] フィルターパック(4枚/EA899KN用)
オプションEA899KP-3A : [家庭用] ハウスキット(EA899KH・KL・KN用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2422ページ
  • エスコ便利カタログ2423ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top