すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA899PA-6

品名 : DC18.0V ハンディークリーナー(充電式)

仕様

メーカーパナソニック型番EZ37A3PN1G-B
集じん容量0.65L吸込仕事率(強):45W
(標準):12W
使用電池18V仕様連続使用時間約18分
サイズ(ハンディー時)453×160×124mm重量0.89kg
充電時間約55分付属品フロアノズル、すき間ノズル、延長管
紙パック不要
販売価格

66,500円(税抜)/ 73,150円(税込)

カタログ価格

66,500円(税抜)/73,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 04:40現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2414ページ
その他関連
部品EA899PA-11A : 保護フィルター
部品EA899PA-17A : ごみフィルター
部品EA899PA-18A : [EA899PA-17A用] 枠のみ
部品EA899PA-24A : 延長管
部品EA899PA-26 : [EA899PA-3A・3SB・6・6S用] スキマノズル用ホルダー
部品EA899PA-26A : スキマノズル用ホルダー
部品EA899PA-27 : [EA899PA-23用] 替えゴム
部品EA899PA-27A : [EA899PA-23A用] 替えゴム
オプションEA813PB-14.4A : DC14.4V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813PB-14.4C : DC14.4V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
セット商品EA813P-4 : 14.4-18.0V 充電器
セット商品EA813PB-18B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
セット商品EA899PA-5 : DC14.4V/18V ハンディークリーナー(充電式/本体)
セット商品EA899PA-23A : すきまノズル
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2414ページ
  • エスコ便利カタログ2415ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top