すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899SC-11

品名 : AC100V/1040W/9.0L 乾湿両用掃除機

仕様

メーカースイデン(Suiden)型番SAV-101PRO
タンク容量集じん:11L、吸水:9L電源100V
消費電力1040W真空度23.3kPa(最大時)
騒音値74dB最大風量2.5mm3/min
電流11Aフィルター面積0.52㎡
サイズ320(W)×457(D)×445(H)mm重量9.2kg(本体のみ)
10.8kg(ホース、パイプ、ノズル込み)
タンク材質PP付属品電源コード8m(アースクリップ付)、φ38mmフロアノズル、φ38mmスキマノズル、φ38mm樹脂直管パイプ2本組、φ38mmホース組品2mグリップ付
特長・乾湿両用型
・積み重ねて省スペースで保管可能
・高いメンテナンス性
・水の吸引可能
一般的なゴミの回収に加え、水の吸収も可能な業務用掃除機です。
付属品はツールポケットに引っ掛けて保管できます。
保管の際は、ノズル、直管パイプをツールポケットに引っ掛けた状態で交互に向きを変えて3台まで積み重ねられます。
水の吸引も可能で、センサー式満水検知で水があふれることを防止
タンクは水洗い可能、フィルタの水洗いが可能、簡単ちりおとしで吸引力回復
販売価格

62,800(税抜)/ 69,080円(税込)

カタログ価格

62,800円(税抜)/69,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 20:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2421ページ

代替品

EA899AR-5
  • 品番

    EA899AR-5

  • コメント

    集塵:13L 吸水:10L ステンレスタンク

その他関連
オプションEA899SC-12 : [EA899SC-11用] 紙パック(10枚)
ウェブカタログ画像
  • スキマノズル付き
  • 3台まで積み重ねられます。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2420ページ
  • エスコ便利カタログ2421ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top