すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899TD-80

品名 : AC100V/1100W/55L 乾湿両用掃除機

低騒音・安全設計・大容量

仕様

電源AC100V・11A消費電力1100W
騒音値74dB重量16.6㎏
サイズ490×440×770(H)㎜タンク材質ステンレス
吸込仕事率203W電源コード5m
ホース全長6mホース径ノズル側:31㎜
タンク側:43㎜
最大風量2.1m3/min集じん容量55L
給水容量38L真空度19.6kPa
付属品フロアノズル、ブラシノズル、
スクイージノズル、すき間用ノズル、
丸ブラシ、延長管パイプ(2本)、ホース
EA899TD-46(細口ノズル)、-52(丸ブラシ)が使用可能です。
本体内に高性能ウェット/ドライ両用モーターが1個組みこまれています。
吸引力が高く音が静かなため、店舗、空港、展示ホール、会議室やその他公共施設など幅広く使用していただけます。
販売価格

69,200(税抜)/ 76,120円(税込)

カタログ価格

69,200円(税抜)/76,120円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/05/01 19:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2418ページ

代替品

EA899TD-40C
その他関連
部品EA899TD-81 : ペーパーバッグ(EA899TD-80用)
部品EA899TD-82 : ペーパーフィルター(EA899TD-80用)
部品EA899TD-89 : フィルター(EA899TD-80用)
部品EA899TD-91 : [EA899TD-80用] 3mホース
部品EA899TD-92 : 2本組パイプ(EA899TD-80用)
部品EA899TD-93 : [EA899TD-80用] 450mm ブラシノズル
部品EA899TD-94 : [EA899TD-80用] 450mm 吸水ノズル
部品EA899TD-99 : [EA899TD-80用] φ100 キャスター
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2418ページ
  • エスコ便利カタログ2419ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top