すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA902XD-10A

品名 : 安全フック(2個組)

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番HFA85D
材質アルミ、塩ビ樹脂重量860g(付属品含む)
付属品・小ねじ(M6×20)×4個
・六角ナット(M6)×4個
・ばね座金(M6)×4個
・平座金(M6)×8個
入数2個入り/1セット
自在式フック
φ85のパイプまでフックができます。
フック部分はディッピング加工で傷を防ぎます。
●穴開け加工が不要な機種
MD-D型(EA902AF-2A・4A・6A)、MDE-D型(EA902AG-41~43)

●穴開け加工が必要な機種 ※取り付け穴のないはしごは別途穴あけ加工が必要となります。
TRN-83(EA902AG-13A)、JXV-S型(EA902BE-2A~5A)
販売価格

21,800円(税抜)/ 23,980円(税込)

カタログ価格

21,800円(税抜)/23,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/24 05:38現在)

更新
商品入数2販売単位St
その他関連
本体EA902AF-2A : 3.95-6.02m 二連はしご(アルミ製)
本体EA902AF-4A : 4.99-8.10m 二連はしご(アルミ製)
本体EA902AF-6A : 6.02-10.2m 二連はしご(アルミ製)
本体EA902AG-41 : 5.36-5.68m 二連はしご(伸縮脚/アルミ製)
本体EA902AG-42 : 6.05-6.37m 二連はしご(伸縮脚/アルミ製)
本体EA902AG-43 : 7.43-7.75m 二連はしご(伸縮脚/アルミ製)
本体EA902BE-2A : 3.17m はしご(アルミ製)
本体EA902BE-3A : 3.86m はしご(アルミ製)
本体EA902BE-4A : 4.20m はしご(アルミ製)
本体EA902BE-5A : 5.24m はしご(アルミ製)
ウェブカタログ画像
入数:2個入り/1セット
  • 入数:2個入り/1セット

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top