すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA903AF-1

品名 : 500x280x170mm 補助踏台(アルミ製)

仕様

最大使用荷重150kgf天板サイズ500×280mm
段数1段全高0.17m
設置寸法542×365mm材質アルミ合金
重量2.4kg
アイコン
販売価格

25,100(税抜)/ 27,610円(税込)

カタログ価格

25,100円(税抜)/27,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/04/30 13:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1769ページ

代替品

EA903XD-1
  • 品番

    EA903XD-1

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1768ページ
  • エスコ便利カタログ1769ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top