すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA903AM-29A

品名 : 2.88m 脚立(ワイドステップ/アルミ製)

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。
高所作業に適した業務用専用脚立

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番MXB-300F
最大使用荷重100kgf天板サイズ251×160mm
天板高さ2.88m使用最大高さ(m)2.29
踏みざん幅60mm折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm847×181×3052
設置寸法(W)×(D)mm847×1939段数10段
重量14.9kg
アルミ合金製
奥行60mmのワイドステップ
折り畳み式ですので収納時や運搬時に便利です。
使いやすいワンタッチ式開き止め金具を採用しています。
Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品
アイコン
販売価格

65,500円(税抜)/ 72,050円(税込)

カタログ価格

65,500円(税抜)/72,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 18:21現在)

更新
商品入数1販売単位脚
カタログページ1768ページ
バリエーション一覧
EA903AM-27A 2.29m 脚立(ワイドステップ/アルミ製)
EA903AM-28A 2.59m 脚立(ワイドステップ/アルミ製)
EA903AM-29A 2.88m 脚立(ワイドステップ/アルミ製)
その他関連
部品EA903-97 : [交換用] スベリ止め端具(2個組)
ウェブカタログ画像
  • ワンタッチ式開き止め金具
  • 補強金具
  • 支柱脚具
  • 踏みざん幅

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1768ページ
  • エスコ便利カタログ1769ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top