すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA903AM-4A

品名 : 3.18m 脚立(ワイドステップ/アルミ製)

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。
高所作業に適した業務用専用脚立

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番MXB-330F
最大使用荷重100kgf天板サイズ160×251mm
天板高さ3.18m使用最大高さ(m)2.58
踏みざん幅60mm折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm901×181×3361
設置寸法(W)×(D)mm901×2120段数11段
重量17.8kg
アルミ合金製
ワンタッチ式の開き止め金具
奥行60mmのワイドステップ
ブレス仕様の開き止め金具は簡単ロック装置により収納や設置が簡単に行えます。
Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品
アイコン
販売価格

118,600円(税抜)/ 130,460円(税込)

カタログ価格

118,600円(税抜)/130,460円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/28 18:08現在)

更新
商品入数1販売単位台
バリエーション一覧
EA903AM-4A 3.18m 脚立(ワイドステップ/アルミ製)
EA903AM-5A 3.47m 脚立(ワイドステップ/アルミ製)
EA903AM-6A 3.77m 脚立(ワイドステップ/アルミ製)
その他関連
部品EA903-97 : [交換用] スベリ止め端具(2個組)
ウェブカタログ画像
  • 踏みざん幅

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top