すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA903BP-44

品名 : 600x400mm/ 0.3m 作業台(一段)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番CSBC-136S
※注意※【お客様組立品】最大使用荷重150kg
天板サイズ(mm)600×400天板高さ(m)0.3
段数1設置寸法(mm)615×415
材質アルミ合金製重量(kg)6.0
縞板天板による高防滑性、補強フレームによる高剛性があり、より安全な昇降が行えます。
多彩なオプション品を使用することで実用性、利便性が大幅にアップします。
下部その他関連をご覧下さい。
アイコン
販売価格

30,000円(税抜)/ 33,000円(税込)

カタログ価格

30,000円(税抜)/33,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 14:25現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1772ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA903BP-41 300x400mm/ 0.3m 作業台(一段)
    EA903BP-42 300x600mm/ 0.3m 作業台(一段)
    EA903BP-43 500x400mm/ 0.3m 作業台(一段)
    EA903BP-44 600x400mm/ 0.3m 作業台(一段)
    EA903BP-45 600x600mm/ 0.3m 作業台(一段)
    EA903BP-48 1000x400mm/ 0.3m 作業台(一段)
    EA903BP-49 1000x600mm/ 0.3m 作業台(一段)
    その他関連
    オプションEA903BL-20A : キャスター(EA903BM,BP,BR用/2個)
    オプションEA903BL-22 : アジャスター(EA903BM-2~,BP-23~,BR-101~用/4個)
    オプションEA903BL-24A : 簡易アウトリガー(1組)
    ウェブカタログ画像

    資料

    図面
    1. PDF
    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1772ページ
    • エスコ便利カタログ1773ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top