すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA903BS-2

品名 : 600x400mm/0.33m作業台(グレーチング/伸縮/SUS)

天板に水がたまらないので雪や雨の多い地方で多く使用されています

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番SUC-604H
材質ステンレス最大使用荷重150kg
天板サイズ600×400mm天板高さ(m)0.3~0.33
段数1設置寸法(W)×(D)mm600×400
重量(kg)8.2
天板はグレーチング仕様で天板に水がたまらない為、
雪や雨の多い地方や水気の多い現場で多く使用されています。
アイコン
販売価格

116,100(税抜)/ 127,710円(税込)

カタログ価格

116,100円(税抜)/127,710円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/13 17:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1770ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1770ページ
  • エスコ便利カタログ1771ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top