すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA903BW-91

品名 : 手すりフルセット(2段用/EA903BW-21用)

仕様

メーカーピカコーポレイション(PiCa)型番FGN-TF25
適用作業台FGR-2550(EA903BW-21)重量9.7kg
作業台は別売です。
アルミニウム合金製
手すり高さは900mmと1,100mmどちらも選択可能です。
販売価格

59,500円(税抜)/ 65,450円(税込)

カタログ価格

59,500円(税抜)/65,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 13:30現在)

更新
商品入数1販売単位式
カタログページ1770ページ
バリエーション一覧
EA903BW-91 手すりフルセット(2段用/EA903BW-21用)
EA903BW-92 手すりフルセット(2段用/EA903BW-22用)
EA903BW-94 手すりフルセット(5段用/EA903BW-51用)
その他関連
本体EA903BW-21 : 500x400mm/ 0.5m 作業台(グレーチング/アルミ合金
ウェブカタログ画像
※作業台は別売です。
  • ※作業台は別売です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1770ページ
  • エスコ便利カタログ1771ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top