すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA903FC-210

品名 : 1.83-2.13m はしご兼用脚立(調整脚)

仕様

最大使用荷重100kgf四脚伸縮長4mm単位で300mmまで
天板サイズ300×154mm脚立長(m)1.83~2.13
使用最大高さ(m)1.47~1.76はしご長(m)3.69~4.29
重量8.4kg踏みざん幅43mm
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm610×150×1860設置寸法(W)×(D)mm607~656×1164~1329
段数7段
アルミ合金製
長さ調整ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。
段差や傾斜にも水平に保つことができるよう伸縮脚(4mmピッチ)で調節できます。
追加説明●ステップ数…6段(天板は含みません。)(2009/03/31 0829)
アイコン
販売価格

38,600(税抜)/ 42,460円(税込)

カタログ価格

38,600円(税抜)/42,460円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 16:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1764ページ
バリエーション一覧
EA903FC-90 0.64-0.94m はしご兼用脚立(調整脚)
EA903FC-120 0.94-1.23m はしご兼用脚立(調整脚)
EA903FC-150 1.23-1.53m はしご兼用脚立(調整脚)
EA903FC-180 1.53-1.83m はしご兼用脚立(調整脚)
EA903FC-210 1.83-2.13m はしご兼用脚立(調整脚)
その他関連
部品EA905DA-10 : はしご・足場用端具(4個セット/L2個+R2個)
ウェブカタログ画像
※代表画像
画像は4段
  • ※代表画像\n画像は4段
  • ※画像は6段
  • 踏みざん幅

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1764ページ
  • エスコ便利カタログ1765ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top