すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA903PA-51

品名 : 497x349mm/100mm 低床作業台(縦横連結式)

仕様

メーカーピカコーポレイション(PiCa)型番DG-100
天板高さ(m)0.10段数1
重量(kg)3.5設置寸法(W)×(D)mm497×349
天板サイズ500×350mm材質アルミニウム合金
最大使用荷重100kg
配管・配線の多い工場内で活躍します。
縦・横連結が出来る低床用作業台です。連結することで作業スペースを確保できます。
アイコン
販売価格

25,900(税抜)/ 28,490円(税込)

カタログ価格

25,900円(税抜)/28,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/23 10:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1770ページ
バリエーション一覧
EA903PA-51 497x349mm/100mm 低床作業台(縦横連結式)
EA903PA-52 497x349mm/150mm 低床作業台(縦横連結式)
EA903PA-53 497x349mm/200mm 低床作業台(縦横連結式)
EA903PA-54 497x349mm/250mm 低床作業台(縦横連結式)
その他関連
オプションEA903BX-4 : 作業台用アジャスター (4個)
ウェブカタログ画像
  • 使用例
  • 連結した場合
  • 連結した場合
  • 連結部分

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1770ページ
  • エスコ便利カタログ1771ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top