すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA903XD-200

品名 : 踏台用背面キャスター(2個)

仕様

車輪径φ100mm車輪幅28mm
入数2個入り重量487g(車輪1個)
付属品・ナイロン車輪:2個
・M5×50mm ナベ頭小ねじ:8本
・ばね座金:8本
・M5六角ナット:8本 
ナイロン車輪(固定式車輪)
作業台の移動が楽に行えるようになります。
※お客様で作業台本体に穴開け加工が必要です。(ドリル径:φ5.2mm)
 別途加工および取付用工具をご用意ください。
 ・プラスドライバー
 ・M5用ねじ締め工具(スパナ・レンチなど)
 ・電気ドリル
 ・φ5.2mmドリル
販売価格

18,400円(税抜)/ 20,240円(税込)

カタログ価格

18,400円(税抜)/20,240円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/28 11:47現在)

更新
商品入数2販売単位St
カタログページ1771ページ
その他関連
本体EA903XD-60 : 600x340mm/0.6m/2段 作業台
本体EA903XD-80 : 600x340mm/0.8m/2段 作業台
本体EA903XD-90 : 600x340mm/0.9m/3段 作業台
本体EA903XD-120 : 600x340mm/1.2m/3段 作業台
本体EA903XD-130 : 300x340mm/1.2m/4段 作業台
本体EA903XE-60 : 600x340mm/0.6m/2段 作業台(左手すり付)
本体EA903XF-90 : 600x340mm/0.9m/3段 作業台(右手すり付)
本体EA903XG-60 : 600x340mm/0.6m/2段 作業台(両手すり付)
本体EA903XG-80 : 600x340mm/0.8m/2段 作業台(両手すり付)
本体EA903XG-90 : 600x340mm/0.9m/3段 作業台(両手すり付)
本体EA903XH-60 : 600x340mm/0.6m/2段 作業台(3方手すり付)
本体EA903XH-80 : 600x340mm/0.8m/2段 作業台(3方手すり付)
本体EA903XH-90 : 600x340mm/0.9m/3段 作業台(3方手すり付)
本体EA903XF-60A : 600x340mm/0.6m/2段 作業台(右手すり付)
本体EA903XF-80A : 600x340mm/0.8m/2段 作業台(右手すり付)
本体EA903XE-80A : 600x340mm/0.8m/2段 作業台(左手すり付)
本体EA903XE-90A : 600x340mm/0.9m/3段 作業台(左手すり付)
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1770ページ
  • エスコ便利カタログ1771ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top