すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA905EA-150

品名 : 1.52-2.44m 脚立(伸縮調整脚)

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。
位置変更や高さ調整が可能なので階段にも設置可能です。

仕様

天板高さ(m)1.52設置時高さ(m)2.44
設置寸法(W×D)mm700×1040~1590収納サイズ(W×D×H)mm700×220×1560
段数4最大使用荷重170kg
材質FRP重量(kg)15.42
外側のはしごのは幅広く設計されてるので長時間作業しても足が疲れにくくなっています。
キャスター付なので作業後疲れた体でも撤収が楽にできます。
ストッパー付で簡単に伸縮可能です。
天板部には工具などを置く事ができます。
中部には大きめの踏み板を設置しました。
アウトリガーのような幅広脚で安定性抜群です。
追加説明【FRP:Fiber Reinforced Plastics(繊維強化プラスチック)】
繊維を強化材として使用したプラスチックの総称です。プラスチックだけでは得られない強度や特性を繊維で補強することにより、プラスチックと比べて軽量で強靭な構造物を作ることが可能になります。

アイコン
販売価格

68,200(税抜)/ 75,020円(税込)

カタログ価格

68,200円(税抜)/75,020円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/23 00:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1767ページ
バリエーション一覧
EA905EA-150 1.52-2.44m 脚立(伸縮調整脚)
EA905EA-180 1.83-3.05m 脚立(伸縮調整脚)
ウェブカタログ画像
  • 折りたたむとコンパクト
  • 片足ずつ長さ調整が可能
  • 階段にも簡単に設置可能
  • 天板部には工具などを置く事ができます。
  • 両側に脚調整時のストッパー付
  • 脚調整ストッパー
  • 中部には大きめの踏み板を設置
  • 外側のはしごの段は幅広く設計
  • アウトリガーのような幅広脚
  • 片側の脚にはキャスター付
  • ※画像はEA905EA-180です
  • ※画像はEA905EA-180です

商品動画

資料

カタログ
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1766ページ
  • エスコ便利カタログ1767ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top