すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA911AB-114

品名 : 7.2x7.2m トラシート

仕様

サイズ7.2×7.2m厚み0.25㎜
ストライプ幅900mmハトメ数32個
材質ポリエチレン重量7.8kg
ハトメ付(アルミ製、内径12㎜)
周囲に危険を知らせる、特徴のあるブラック・オレンジのストライプ模様です。
※可燃物のため、火気や火花発生の近傍でのご使用はしないでください。火災の恐れがあります。
販売価格

38,600円(税抜)/ 42,460円(税込)

カタログ価格

38,600円(税抜)/42,460円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/02 07:20現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2259ページ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • エスコ便利カタログ2258ページ
  • エスコ便利カタログ2259ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top