すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA945AY-126

品名 : M12x70mm ボルト(塩化ビニール製/10本)

仕様

サイズM12×70ピッチ1.75
頭対辺19mm材質硬質塩化ビニール(U-PVC)
入数10個
半ねじ
並目ねじ
販売価格

1,820円(税抜)/ 2,002円(税込)

カタログ価格

1,820円(税抜)/2,002円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 05:06現在)

更新
商品入数10販売単位袋
カタログページ1051ページ1248ページ
数量:

この商品には、24点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA945AY-81 M8x20mm ボルト(塩化ビニール製/10本)
    EA945AY-82 M8x25mm ボルト(塩化ビニール製/10本)
    EA945AY-83 M8x32mm ボルト(塩化ビニール製/10本)
    EA945AY-84 M8x38mm ボルト(塩化ビニール製/10本)
    EA945AY-85 M8x50mm ボルト(塩化ビニール製/10本)
    EA945AY-86 M8x55mm ボルト(塩化ビニール製/10本)
    EA945AY-101 M10x14mm ボルト(塩化ビニール製/10本)
    EA945AY-102 M10x20mm ボルト(塩化ビニール製/10本)
    EA945AY-103 M10x25mm ボルト(塩化ビニール製/10本)
    EA945AY-104 M10x30mm ボルト(塩化ビニール製/10本)
    EA945AY-105 M10x40mm ボルト(塩化ビニール製/10本)
    EA945AY-106 M10x50mm ボルト(塩化ビニール製/10本)
    EA945AY-107 M10x60mm ボルト(塩化ビニール製/10本)
    EA945AY-121 M12x25mm ボルト(塩化ビニール製/10本)
    EA945AY-122 M12x30mm ボルト(塩化ビニール製/10本)
    EA945AY-123 M12x40mm ボルト(塩化ビニール製/10本)
    EA945AY-124 M12x50mm ボルト(塩化ビニール製/10本)
    EA945AY-125 M12x60mm ボルト(塩化ビニール製/10本)
    EA945AY-126 M12x70mm ボルト(塩化ビニール製/10本)
    EA945AY-161 M16x40mm ボルト(塩化ビニール製/10本)
    EA945AY-162 M16x50mm ボルト(塩化ビニール製/10本)
    EA945AY-163 M16x60mm ボルト(塩化ビニール製/10本)
    EA945AY-164 M16x70mm ボルト(塩化ビニール製/10本)
    EA945AY-165 M16x80mm ボルト(塩化ビニール製/10本)
    ウェブカタログ画像
    • 品番により入数、サイズが異なります。
    • ねじ系列表

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1050ページ
    • エスコ便利カタログ1051ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top