すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA911AG-512

品名 : 1370x 0.3mmx10m [PVC製] フィルム(クリアー)

仕様

透明厚み0.3mm
長さ10m1.37m
材質PVC重量約2kg
硬度#360
販売価格

11,500(税抜)/ 12,650円(税込)

カタログ価格

11,500円(税抜)/12,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/29 09:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1424ページ
バリエーション一覧
EA911AG-501 1370x 0.2mmx 5m [PVC製] フィルム(クリアー)
EA911AG-502 1370x 0.2mmx10m [PVC製] フィルム(クリアー)
EA911AG-511 1370x 0.3mmx 5m [PVC製] フィルム(クリアー)
EA911AG-512 1370x 0.3mmx10m [PVC製] フィルム(クリアー)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1424ページ
  • エスコ便利カタログ1425ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top