すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA911AK-537

品名 : 1.1x10m/0.55mm 綿帆布(11号/ブラック)

仕様

材質綿100%
染糊付弱撥水加工
#11号
*色物は色落ちの可能性があります。
幅1100mm長さ10m
厚み0.55mm色黒
販売価格

11,400円(税抜)/ 12,540円(税込)

カタログ価格

11,400円(税抜)/12,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/27 01:49現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1425ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA911AK-524 1.1x 5m/0.55mm 綿帆布(11号/ダークグリーン)
    EA911AK-525 1.1x 5m/0.55mm 綿帆布(11号/ブラウン)
    EA911AK-526 1.1x 5m/0.55mm 綿帆布(11号/ネイビー)
    EA911AK-527 1.1x 5m/0.55mm 綿帆布(11号/ブラック)
    EA911AK-531 1.1x10m/0.55mm 綿帆布(11号/キナリ)
    EA911AK-534 1.1x10m/0.55mm 綿帆布(11号/ダークグリーン)
    EA911AK-535 1.1x10m/0.55mm 綿帆布(11号/ブラウン)
    EA911AK-536 1.1x10m/0.55mm 綿帆布(11号/ネイビー)
    EA911AK-537 1.1x10m/0.55mm 綿帆布(11号/ブラック)
    ウェブカタログ画像
    • 2021年度カタログ画像
    • エスコ便利カタログ1424ページ
    • エスコ便利カタログ1425ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top